テレビ本体 :「CD ディスプレイ」の検索結果
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 フルハイビジョンテレビ 40V型 直下型LED 外付けHDD 40V 40インチ 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 フルハイビジョン 40型 映像 Wチューナー ダブルチューナー 40型 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.6×9.5×52.3
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
画面サイズ40
パネルフルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)220
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)1.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
画面サイズ9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間お買い上げ日より1年間
視野角178°
スピーカー5W×2
LED前面直下型LEDバックライト
パネルハイビジョン
最大輝度(cd/m2)200
入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
テレビ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。