液晶テレビ (2) カテゴリ: テレビ本体ブランド: グリーンハウスすべて解除
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウス 13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1470 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W410×D38×H253 (mm) 消費電力 最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 3W+3W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 17V型 画素数 1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
DVD対応 ポータブルテレビ 14型 グリーンハウス 13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品 専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g) 約1020 電源 (ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法 W344×D38×H209 (mm) 消費電力 最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号 対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間 1年間 外部メモリー 対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間) (バッテリー)約4 スピーカー 2W+2W 対応フォーマット ディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子 搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ 14V型 画素数 1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch) 受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式 動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ 対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH) 20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 再生時間(時間) (バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
液晶テレビ HKC 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
液晶テレビ HKC 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
F型L字接栓 エスエスエーサービス 税込 ¥ 560 ¥ 509 バスケットへ
F型中継接栓 エスエスエーサービス 税込 ¥ 461 ¥ 419 バスケットへ