テレビ本体 :「無線LAN USB」の検索結果
小さいけれどパワフル、多彩な動画やアプリを楽しめる、スマートハイビジョン。
音声操作でテレビをもっと便利に
声で番組を探したり、スケジュールを立てたりしましょう。Google に話しかけるだけ。
アプリダイレクトボタン
多彩なネット動画に対応。人気のネット動画にワンボタンでアクセスできます。
HDR映像対応
高画質画像処理エンジンを搭載、HDRにも対応します。
裏番組録画ができる「デジタル2チューナー」搭載
番組を視聴しながら放送中の裏番組録画が行えます。
仕様インターネット対応、無線LAN対応(本体内蔵)、Bluetooth、録画・再生機能:USB外付けハードディスク(別売)対応(裏番組録画対応)
付属品mini B-CASカード、テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書
消費電力(W)約59
本体質量(kg)ディスプレイ部+スタンド部:約2.9、ディスプレイ部:約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ部+スタンド部:55.2×19.6×38.1/スタンド幅:43.5、ディスプレイ部:55.2×8.7×33.2
機能転倒防止構造
接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、eARC/ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1 USBハードディスク用、1 USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用、LAN端子:1
画面サイズ24型
年間消費電力量(kWh/年)74
省エネ基準達成率(%)48
待機時消費電力(W)1
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応) 2、BS/110度CSデジタル 2
映像・音声HDR対応:(HDR10 / HLG )、アンプ:デジタルアンプ、音声実用最大出力(JEITA):10W(5W+5W)〈32V〉/6W(3W+3W)〈24V〉、スピーカー:フルレンジ×2個
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
明暗豊かな映像をダイナミックに映し出す「S-Brightパネル」(GQ1)や、次世代AIプロセッサーを採用した画像処理エンジン「Medalist S5」搭載。高音質。映像と音の一体感をもたらす音響システム「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」を搭載、立体音響技術「Dolby Atmos(R)」に対応。ネット動画。Google TV(TM) が、映画や番組などのコンテンツを、あなたのアプリやサブスクリプションからまとめ、お好みに合わせて整理します。快適・便利。見たい番組が重なっても安心「ズーム2画面」などに対応。144Hz入力(GQ1)対応で、最新のゲーム機器も快適に楽しめます。放送・録画。録画番組を時短で効率的に視聴できる「早見・早聞き再生」など、便利な録再機能が充実。デザイン。視聴位置に合わせて画面角度が変えられる「回転式スタンド」を採用(77V型を除く)。お役立ちコンテンツ。映画やスポーツ、アニメなどの多彩なネット動画サービスをご紹介します。スマートフォンでテレビを簡単に操作できるシャープ製テレビ専用のリモコンアプリ。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
対応HDR:(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、USBハードディスク(別売):(裏番組録画対応)、ハンズフリー音声操作:(48V/42Vは非対応)
機能2画面:●(放送+放送、放送+HDMI)、ホームネットワーク:(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、動画動画:倍速駆動パネル
最大出力音声実用:(JEITA)【77V/65V/55V/48V】80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、【42V】50W(7.5W+7.5W+10W+10W+7.5W+7.5W)
スピーカー【77V/65V/55V】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、【48V】ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、【42V】ツィーター×2個、フルレンジ×2個、ハイトツィーター×2個
モード省エネ設定:(節電モード)
端子HDMI端子:【77V/65V/55V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応、【48V/42V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
画素数3,840×2,160(水平×垂直 画素)
Bluetooth●(音声は出力のみ)
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
無線LAN対応:(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
テレビ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。