テレビ本体 :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像と音が一体となる独自技術と、認知特性プロセッサー「XR」を搭載。コンパクトでプライベート空間にも設置可能な4K有機ELテレビ コンパクトに置けるデザイン さまざまな空間に設置できるコンパクトなデザイン。テレビの設置場所に制約がある場合にも、ソニー独自の高画質・高音質機能搭載の有機ELテレビをすっきりとセッティングできます。 デザインについて詳しくは こちら 認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感 高画質機能についてはこちら 画面そのものから生まれる迫力の高音質 高画質機能についてはこちら Perfect for PlayStation(R)5 ネット動画を、心ゆくまで
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.4[スタンド含む:16.5] 消費電力(W)224[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:25(10 + 10 + 5) 機能【高画質】高輝度技術:XR OLED コントラスト プロ、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR OLED モーション、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、、音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、ブラビアリンク、外付けHDD録画 、外付けHDD裏番組録画:2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック サーフェス オーディオ プラス、アクチュエーター×2、サブウーファー×1、スピーカー数:3 画面サイズ48V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)156 パネル4K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)106.9×62.4×5.9(2.48)[スタンド含む:106.9×62.9×22.5(標準スタイル)][106.9×69.7×22.5(サウンドバースタイル)] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷