33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ AlgoエンジンLite搭載 スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド
VESAマウント(mm)W100×H100 画素数1920×1080(FHD) 端子数HDMI:2、USB(2.0):1 バックライト方式直下式LED パネルフルHD TVチューナーなし
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む) 消費電力(W)110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル4K 画素数3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト 付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書 質量(kg)約3.5 消費電力(W)56(待機時0.5) 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205 応答速度8ms 視野角(左右:上下)178 画面サイズ32インチ 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)54 入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子 チューナー数チューナーれす
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む) 消費電力(W)75(待機時0.5)/102 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ43V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ネット動画視聴に特価したチューナーレステレビ。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ヒロ・コーポレーションandroidスマートテレビ
チューナーがなくても様々なネット動画サービスが楽しめるチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、様々なシーンに対応できます。
用途様々なネット動画サービスに対応したチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、色んなシーンで活躍できます。 画素数1366×768 アスペクト比16:9 視野角178°×178° 使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過去最大級、圧巻の98インチ!! YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストール。 リモコンにはU-NEXT,ABEMAのダイレクトキーを追加。 その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 ※こちらの商品単体では、地上/BS・110度CSデジタル放送の視聴はできません すべてのストリーミングサービスをこれ1台に。 様々なストリーミングサービスが提供する400,000本以上の映画やドラマや、 10,000以上のアプリケーションで利用できるコンテンツなど、 Google TVはストリーミングを次のレベルに引き上げます。 GL981Uモデルだけの特別な3つの機能を搭載! ◇4K 144Hz VRR機能 4K 144Hz VRR(Variable Refresh Rate)機能は、高解像度で滑らかなゲームプレイを実現するための革新的な技術です。 画面のリフレッシュレートを動的に調整することで、ゲーム中の画面のカクつきやティアリングを効果的に解消し、よりスムーズで臨場感のあるゲーム体験を提供します。 ◇Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応 Dolby Vision IQ、HDR10+、およびHLG(Hybrid Log-Gamma)に対応。 周囲の環境の明るさや色温度に合わせて映像を最適化する革新的な技術、明るい部分と暗い部分の詳細が豊かに表現され、よりリアルな映像が実現されます。 ◇ゲームアシスタント機能 入力機器からの映像情報を自動で検出し、ALLM(自動低レイテンシーモード)に切り替えるなど、ゲームプレイの快適性と楽しさを向上させます。
用途会議室、飲食店、デジタルサイネージ等、法人向けとしても幅広く活躍します。 仕様壁掛け対応(mm):700×400 付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付) 本体質量(kg)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2191×450×1335(スタンド有) 画面サイズ98 OSGoogle 画素数3840×2160(UHD) 特性youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等 パネル4K 入出力端子入力端子:HDMI×4系統 USB×2系統 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力 発売年2024 チューナー数チューナーレス
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。フルハイビジョン対応で、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Googleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索可能(※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。)。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途YouTube、NETFLIX、Prime/Videoなど配信動画の視聴、ゲームモニター、ディスプレイなどに。Bluetooth/USB/Googleアシスタント対応/スマホ連動/チューナーレス/薄型/ハイビジョン/高画質/VOD/アンテナ接続不要 仕様●LED方式:直下型●インターネットサービス:NETFLIX/YouTube/Prime Video/YouTube Music等●ネットワーク:Bluetooth/Wi-Fi/USB/HDMI 付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用) 質量(kg)(スタンドなし)5.5、(スタンドつき)5.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コントラスト比2250:1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドなし)89.3×8.2×50.9、(スタンドつき)89.3×19.9×56.1 画面サイズ40V型 OSGoogle TV パネルフルハイビジョン 入出力端子HDMI入力:2(うち1つはeARC対応)、SB入力:2 発売年2023年 チューナー数チューナーレス
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上波は見ない方におすすめ!動画視聴に特化した40型チューナレステレビ&テレビボードセット。【テレビ】。アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。【テレビ台】。工具不要で簡単組立て。デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途動画視聴、PCモニターとして。 チューナーレステレビ 40型 直下型LED 40V 40インチ40V型 薄型 液晶テレビ テレビ TV 高画質 ハイビジョン 映像 きれい 液晶TV 新生活 一人暮らし 家電セット テレビ台 テレビボード テレビラック ラック 棚 シェルフ オープンラック テレビセット インテリア おしゃれ 仕様●ネットワーク:Bluetooth、 Wi-Fi、 USB、 HDMI●メーカー保証:1年間●中棚板サイズ(幅W×奥行D)(cm):60×29.5●底板下すき間(cm):4 付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用) 質量(kg)テレビ:5.6、TV台:9 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)天板約20 / 中段約10 / 下段約20 コントラスト比2250: 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビ:89.3×19.9×56.1、TV台:111.5×30×41.5 組立時間約20~30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295 LED直下型 画面サイズ40 OSGoogle TV パネルフルハイビジョン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段・下段ポール間:49.5×19.5×16.5
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他充電時間 約7時間 連続使用 約3時間 付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付) 本体寸法(mm)(スタンド有)幅549×奥行115×高さ367 本体質量(kg)4.1 対応受信チャンネル:チューナーレス、壁掛け:非対応 機能録画:なし スピーカー出力(mW)6+6 画素数1920×1080(FHD) 入出力端子入力端子:ビデオ入力 HDMI×1 USB端子(録画用) LAN端子 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を見る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。★ ネット動画を大画面で見たい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio対応。Dolby Audio搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。★ ネット動画を大画面で見たい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。※Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。※Eilex PRISM、VIR Filter、Eilex Focusは、Eilex international.LLCの商標です。★ 豊富な入出力端子。USB端子(ver2.0)、ヘッドホン端子、光デジタル音声出力端子、AV入力端子(映像/左音声/右音声)、HDMI1(ARC入力端子)、HDMI2入力端子、HDMI3入力端子、HDMI4入力端子、LAN端子。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NetflixやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★ 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NetflixやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。※本機はテレビ放送チューナー(地上波/BS/CS)を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。★ ネット動画を大画面で見たい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。※Dolby、ドルビー、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。※Eilex PRISM、VIR Filter、Eilex Focusは、Eilex international.LLCの商標です。★ 豊富な入出力端子。・底面:USB端子(ver2.0)、HDMI2入力端子、HDMI3入力端子、LAN端子。・側面:USB端子(ver2.0)、光デジタル音声出力端子、AV入力端子(映像/左音声/右音声)、ヘッドホン端子、HDMI1(ARC入力端子)。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NetflixやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

史上最高4K MiniLED Algo Engine Max Ⅱ 最高級の画質処理技術で、 映像の表現力抜群。 AIオート高画質 コントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、滑らかな 動き、多数のHDR 規格対応など、あなたの視 覚に革新的映像をお送りします。 TCL Mini LEDバックライトテクノロジーにより、秀逸なコントラスト、明るさ、均一性を実現し、あらゆるシーンで驚異的な映像美を表現します。 適確に制御されたミニLEDライトは、息を呑むほどのコントラストを描き、引き締まった暗部と鮮やかな明部表現が際立ちます。 TCL QLED量子ドット TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 4K 144Hz VRR 機能はゲームモードをオンにするだけ で、TCLのテレビはパフォーマンスモードに切り替わり、0.8msの応答速度で優れたゲーム体験を提供します。 Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応 「HLG」 、「HDR10+」と「Dolby Vision IQ」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 「 DTS-HD」「DTS Virtual: X」を採用 上下・左右・後方から包み込まれるようなサウンドを実現し、どんな部屋でも映画館並みの没入感を味わうことができます。 Google TV搭載、お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ。 AirPlay2を使えば、AppleデバイスからTCLのテレビに動画、写真、音楽など を共有できます。共有するものは常に個人的かつプライベートなものとして保 たれ、自分が好きなものを、今まで以上に様々な場所で楽しむことができます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジーは、ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する 際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 HDMI2.1 eARCに対応、より臨場感がある視聴体験を実現 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。 TCLの低反射処理は従来よりはるかに向上いたしました。光の吸収に優れ、外光や照明による映り込みを抑え、より快適な視覚体験を実現します。
最大出力(W)60(10+10+10+10+20) 画素数3840×2160 USBポート数2(2.0) バックライト方式直下式LED パネル4K HDMI規格4 待機時消費電力(W)0.5 発売年2023年 チューナー数なし
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機EL+DolbyVISION対応で鮮明で美しい色彩表現、リフレッシュレート120Hzで滑らかで残像感の少ない映像が楽しめる55型チューナーレススマートテレビです。GoogleTV機能が搭載でGooglePlayStoreのアプリが自由に使用できます。NetflixやYouTubeなどもお楽しみいただけます。Bluetooth対応で、スピーカーやイヤホンと接続してより迫力のある音声を楽しんだり、ミラーリンク機能をつかって携帯やゲーム機の映像を大画面で観ることも可能。
付属品リモコン・単4乾電池×2(リモコン用テスト電池)、スタンド、ネジ、取扱説明書、保証書 質量(kg)スタンド含む:17.3、スタンド無し:16.8 電源(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有:1226.4×761.8×248.8、スタンド無し:1226.4×700.7×60.8 機能スマートシステム UI:GoogleTV、CPU:CA75Dual and CA55Dual、GPU:IMG BXE、DDRメモリー:2GB、eMMC対応、Bluetooth5.0、Wi-Fi(802.11b/g/n/ac)、メディアキャスト ディスプレイ55V型(アスペクト比16:9)、画素数:水平3840×垂直2160画素 VESAマウント(mm)壁掛け対応:200×200 端子HDMI2.1×2(120Hz)、HDMI2.0×2 HDMI3のみeARC対応、USB3.0×1、USB2.0×1(対応フォーマットFAT32容量128GBまで)、AV入力×1、光デジタル音声出力×1、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)×1 チューナー数チューナーレス 映像・音声コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.1ms、視野角度:上下178°左右178°、リフレッシュレート:120Hz、HDR/スピーカー:DolbyATMOS対応、実用最大出力45W
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

画面サイズ32V型 パネルハイビジョン 発売年2024年 チューナー数チューナーレス
1台
33,480 税込36,828
8日以内出荷

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。 地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。 高画質・高音質配信コンテンツにも対応。 ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、 日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VOD視聴に特化したチューナーレステレビ
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 質量(kg)3.7 ブラック
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

VOD視聴に特化したチューナーレステレビ
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm 質量(kg)2.7 ブラック
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステムレグザパワーオーディオ 音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高画質。高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン。レグザエンジンHR。おまかせオートピクチャー_レグザ。高画質。昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整。おまかせオートピクチャー。地デジビューティ|レグザ。高画質。番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に。地デジビューティ。クリア音声_レグザ。高音質。人の声をより聞き取りやすく。クリア音声。m550l_sound_system02。高音質。バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく。レグザパワーオーディオシステム。ct-90486_top。快適。大きな文字で使いやすい。シンプルレグザリモコン。ゲーム。高速のレスポンスでゲームをより快適に。瞬速ゲームモード。top-04。録画。番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画。2チューナーウラ録。※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ。省エネ。映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求。高画質省エネ性能。チューナー。digital。地上デジタル。bs_digital。BSデジタル。110_csdigital。110度CSデジタル。レグザで楽しむ。youtube_waza。購入後の楽しみ方情報が満載!。レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報。ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個 画質モード地デジ高画質:地デジビューティ サウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオ TVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2 録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/220●モニター:40V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×200 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅904x高さ518x奥行81 質量(kg)4.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)70(待機時0.2) 応答速度8.5(ms) 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):5000:1/200●モニター:32V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA200×100 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅732x高さ475x奥行196 質量(kg)3.6 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)40(待機時0.2) 応答速度6.5(ms) 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

映像の明暗差をよりダイナミックに表現できるHDR対応、色彩豊かでリアルな映像をお楽しみいただけるチューナーレステレビです。Googleアシスタントを搭載したリモコンは、話しかけるだけの簡単検索。NETFLIXやYouTube、AmazonVideoといった多数のネット動画サービスに対応し、いつでも大画面・高画質のネット動画をお楽しみいただけます。HDMI,ARC,USBなど豊富な端子を搭載し、更にBluetooth5.0対応、様々な機器と接続が可能です。
仕様●VOD:NETFLIX、YouTube等(※配信の視聴には契約が必要なものもございます)●コントラスト比/最大輝度(cd):3000:1/180●モニター:24V型VA、平面型、アスペクト比16:9、最大表示解像度:1366×768px、バックライトDLED、視野角度:178°×178°●壁掛け(mm):VESA100×100 セット内容取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用テスト電池 寸法(mm)幅553x高さ370x奥行166 質量(kg)2.3 電源(V)AC100-240 50/60Hz 50/60Hz 消費電力(W)30(待機時0.2)、 応答速度8.5ms 端子HDMI×2、USB×2、ビデオ入力×1、光デジタル音声出力×1、LAN×1、ヘッドホン端子×1 OSAndroid11、Googleアシスタント 無線通信方式Wi-Fi、Bluetooth5.0
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・DLG 120Hz 機能。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑らかさと遅延の低減が実現されます。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10) 画素数3840×2160 端子数HDMI:3、USB:2 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む) 質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31 電源(V)100~ 50/60Hz 消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 コントラスト比4000:1 ディスプレイ32型 解像度1920×1080px 視野角H178°×V178° アスペクト比16:9 パネルフルハイビジョン チューナー数地上×2、BS/CS×2 最大表示色16.7M 輝度(cd/m2)250±10% 応答時間(ms)6
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載、外付けHDD留守録に対応したベーシックモデル。映像が空間に溶け込むベゼルレス設計でスッキリ美しいテレビです。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)備え、基本性能を充実させています。
付属品スタンド2本、ネジ4本、固定用ネジ1本、B-CASカード紛失防止ホルダー1個、リモコン1個(単4電池×2付属)、miniB-CASカード1枚、取扱説明書 質量(kg)スタンド含む3.2 電源(V)AC100~50/60Hz 消費電力(W)通常55、待機時0.5、年間消費電力量:72.7kWh /年 使用温度範囲0~40℃ 定格消費電力(W)55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713×420(469)×63(200)(スタンド含む) 機能HDD録画:電子番組表(EPG)対応、、番組表からの録画予約可(最大64件)、最大4TBまでの外付けHDD対応、日時指定予約可、保護機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、その他:電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日受信、視聴予約可、双方向データ対応 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) コントラスト比5000:1 液晶パネル32型VAパネル、画素数:1366×768、応答速度:7ms(GtoG)、視野角度:上下176°左右176°、輝度:200cd/m2、コントラスト比:5000:1 応答速度7ms(GtoG) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×63(スタンド含む200)×420(スタンド含む469) 視野角(左右:上下)176°:176° 使用条件温度:0~40、湿度:20~80(結露無き事) 出入力端子AV×1、USB×1(録画用外付けHDD用)、HDMI×2、Φ3.5mmヘッドフォン端子×1、LAN×1(双方向データ用) 画素数1366×768 年間消費電力量(kWh/年)72.7 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF13~62、CATV/パススルー(VHF/UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 音声出力10+10W パネルハイビジョン 待機時消費電力(W)0.5 発売年2024年 モニターサイズ32型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)200
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む) 質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58 電源(V)100~ 50/60Hz 消費電力動作時72、待機時0.5 接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線) 入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応 ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書 適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度 寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ) 質量(kg)約3.5 出力(W)音声最大:20(10+10) 電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W) 対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応 寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型) 機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応 OSAndroid11 GoogleTV Bluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1 入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷