こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62
マイクロフォン部指向性 全指向性
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクロフォン部コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000
指向性全(無)指向性
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション
材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション
質量(g)240
種類ドライバー:RazerTM TriForce
内径(Φmm)イヤーカップ:63×43
ケーブル長(m)1.3
接続方式アナログ 3.5 mm
感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz
音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整
周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz
コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え
互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス
インピーダンス(Ω)32@1KHz
ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
パワー。クリアさ。快適さ。
Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。
FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション
通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション
材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション
質量(g)283
種類ドライバー:RazerTM TriForce
ケーブル長(m)1.3
接続方式有線
感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB
音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール)
周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz
コントロールイヤーカップ上
互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices
インピーダンス(Ω)32
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。