9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 インピーダンス20 Ω 充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間 再生周波数(Hz)20-20000 連続再生時間最大6時間 防滴構造IPX 4 Bluetooth5.3 音圧感度(dB)108 dB ドライバー径(Φmm)13 オーディオコーデックSBC / AAC 充電端子USB TYPE-C 連続通話時間(時間)最大6
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能ワイヤレス(左右分離) 対応アプリケーション専用アプリ対応 マルチペアリングBluetooth:8台
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム 動画あり
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20) 連続待受時間最大約40時間 対応コーデック【A2DP】SBC・AAC 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS 付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1 規格IP55 機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択 インピーダンス16Ω 充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間 スピーカー6mmダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380 充電方式10分の充電=1時間の再生時間 応答周波数(kHz)20 - 20 Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC 再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35 USBUSB-C
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン。猫好きにおすすめ。世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン。製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付。音声アナウンスは猫の声
仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間 付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)6.1 対応コーデックBluetooth:AAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落ち着きを感じられるニュアンスカラー。ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに。クセのないバランスの良い音質。マイク付きリモコンでハンズフリー通話も。シリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 オーロラ 質量(g)約11 ケーブル長(m)約 1.2 (Y型) 周波数20Hz~20kHz 音圧レベル(dB)95dB±3dB 接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)32 ドライバー径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ω その他日本語ガイダンス付き 付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書 質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2 連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5h Bluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10m イヤホン形状カナル型
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX2 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)8.8 音圧感度(dB/mW)100 音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。 爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。 耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。 普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。 音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。 搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。 ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。
コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 質量(g)約5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)18~22,000 音圧レベル(dB)100(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)13.5 最大入力(mW)200 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)