こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)84
形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
機能マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス32Ω±15%
入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0905-10
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB
仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色ブラック
本体質量(g)197
感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境Computers
保証期間2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72
アズワン品番64-3939-35
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに
色ブラック
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェイスUSB-A
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
取扱説明書(1.0MB)
装着方式両耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)50
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)
コード長さ(m)1.2
セット内容本体×1
材質ABS
ドライバーユニット(Φmm)14.2
インピーダンス(Ω)32
音圧感度(dB)約80
最大入力(mW)105±10%
再生周波数(Hz)0-20000
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥264
税込¥290
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17
対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。
ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。
Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
質量(g)約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、macOS Catalina(10.15)が動作するMacintoshシリーズ、PlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163(マイク含む)、【収納時】95×71×120(マイク含む)
アーム長さ(mm)【マイク】155
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-46±3db
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
指向性【マイク】双指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式オーバヘッドタイプ(両耳)
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)約8(イヤーフック含まず)
対応OSiPadOS 13.1.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
通信出力最大:100mW(class1)
充電時間(時間)約2
連続再生時間音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
通話時間(時間)連続:最大約5.8
連続待受時間最大:約172
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ
直径(mm)55
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
高音質サウンド
音楽やゲーム、動画もいい音で
集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書
色【筐体】ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0
電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A
最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません
保証期間1年間
対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
各種認証TELEC / JATE
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
BluetoothVer5.1
連続再生時間最大8時間
装着方式両耳
接続方式Bluetooth
イヤホン形状ネックバンド型
充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能IP67
セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)20-20k
感度105±3dB
特性マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%
使用周波数(MHz)2400-2483.5
バッテリーリチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)160
待機時間約10日間(約240時間)
マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130
質量(g)約26
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット
左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク
プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続
その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)
本体質量(g)80
感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット
保証期間2年間
ケーブル長(mm)1800
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65
アズワン品番64-3939-36
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年間
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
対応コーデック【A2DP】SBC
仕様【最大登録可能台数】2台
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型
電源DC5V
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
入力端子USB Micro-B(充電用)
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約6.0
連続待受時間約100.0時間
連続通話時間(時間)最大約6.0
音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。
イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。
また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。
マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)
本体質量(g)46
適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)イヤホン部分:15
音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。
耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。
Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥129
税込¥142
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)89±3
最大許容入力(mW)3
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2
付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)
質量(g)約11(コード含む)
形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)6~23000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
質量(g)約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
色ブラック
質量(g)16
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
色ブラック
質量(g)12
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))
型式【マイク】MEMS型
色ブラック
質量(g)約153
外形寸法(mm)約165×約70×約175
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35時間(最大)
指向性【マイク】無指向性
各種認証TELEC
ドライバーユニット(Φmm)約36
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式両耳
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状ヘッドセット
再生時間(時間)【連続最大】約35
通話時間(時間)約33(連続最大)
連続待受時間約200時間
対応コーデック【A2DP】SBC
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)最大約33
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約4(ケーブル含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10(見通し)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間1年間
付属品充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ小型
直径(Φmm)30(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)2.1±0.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32±5
最大入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート○(手元スイッチ)
音量調節○(手元スイッチ)
こんなお得な商品も!
ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色シルバー
質量(g)約68(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS×10.11が動作するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58±3dB
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
指向性【マイク】双指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など
色ブラック
質量(g)57(ケーブル含む)
形式【マイク】消音スイッチ付
周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz
インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE
入力感度【マイク】52dB +/-3dB
最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m
ケーブル長(cm)125 +/-5
指向性【マイク】極短距離全指向性
プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格)
音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3
装着方式両耳
イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時)
マイクミュートあり
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OSiOS/Android/macOS/Windows
感度マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)2400~2483.5
防塵防水性能IP55
充電電圧(V)5.0±5%
充電時間(分)60
スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間12時間
バッテリー容量(mAh)150
充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポートUSB-C
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)10
対応コーデックSBC
マルチポイント最大2台
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能
リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード
コードのからみを防ぐコードスライダー
コードの長さを調節できるアジャスター
快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状カナル型
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58±3dB
インターフェースUSB-A端子
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状オーバーヘッド型
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載
通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。
音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現
Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2
2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。
押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現
低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。
約7時間※4の連続通話が可能
約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。
雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6
※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。
選べる2種の形状のイヤーピースを付属
イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。
左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属
本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。
選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)
アズワン品番64-9603-03
BluetoothVer.5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛けフック
マルチペアリング○
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。