USBヘッドホン (5) Bluetoothヘッドセット (3) 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク (11) カテゴリ: ヘッドホン/イヤホン/マイクブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様 ●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB セット内容 本体、保証書 色 ブラック 質量(g) 約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.1 接続方式 USB Type-A 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 イヤホン形状 オーバーヘッド
PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB接続両耳ヘッドバンド40mm大型ドライバー採用ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.8 接続方式 USB Type-A 感度 ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 保証期間 6か月間 動作温度(℃) -10~50 動作湿度(%) 0~90 指向性 双指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約69(ケーブル含む) 規格 VCCI Class B ケーブル長(m) 約1.8 感度 ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 指向性 全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる折りたたみ可能で持ち歩きにも最適迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.8 感度 ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約62(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 感度 ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 指向性 全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる安定した装着感のヘッドバンド式まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約62(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.8 感度 ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約56(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 感度 ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB 対応機種 3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 保証期間 6か月間 動作温度(℃) -10~50 動作湿度(%) 0~90 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k 最大入力(mW) 30(標準20) イヤホン形状 オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ40mmの大口径ドライバーを採用ボリューム/ミュートを手元で調整可能折りたたみ構造を採用
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 質量(g) 約130 ケーブル長(m) 1.8 感度 ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種 3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 保証期間 6か月間 動作温度(℃) -10~50 動作湿度(%) 0~90 指向性 双指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる) ケーブル長(m) 約1.8 感度 ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 指向性 全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 耳かけ型
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる小型で持ち運びやすい耳かけタイプまわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約26(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.0 感度 ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 耳かけ型
PCヘッドセット 4極接続 抗菌樹脂採用ヘッドバンドタイプ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。
スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。
ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。
手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。
接続方式 3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) イヤホン形状 オーバーヘッド型 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.9 音量調節 ○ 装着方式 両耳 ドライバーユニット(Φmm) 30 周波数帯域(Hz) 【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16K インピーダンス 【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ 最大入力(mW) 15 感度 【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171×約166×約64 本体質量(g) 約124(ケーブル含む) 動作温湿度範囲 温度 5~40℃、湿度 10~85% 保証期間 6か月間 セット内容 本体、保証書(パッケージ台紙に記載)
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプマイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き安定した装着感のヘッドバンド式
付属品 保証書 色 ブラック 質量(g) 約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×169×62 マイクロフォン部 指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~18k
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品 保証書 色 ブラック 質量(g) 約172(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.1 対応機種 3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット 40 マイクロフォン部 指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース 3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-59 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン部】20~20k
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m) 約1.8 付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約32(ケーブル含む) 規格 VCCI Class B 感度 ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×132×25 インターフェース USB Type-A 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-56 指向性 マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm) ヘッドホン部:27 最大入力(mW) ヘッドホン部:30 装着方式 耳掛け式
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 10日以内出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える
モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応
通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります
一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー
スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g) 約10(イヤーピース含む) タイプ モノラル 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応 iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格 Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 通信出力 最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間) 約1.5 連続再生時間 音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m) 最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 通話時間(時間) 連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間 最大:200(※理論値です。) マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ NFC対応 ○
Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) (6件のレビュー) 当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g) 約8(イヤーフック含まず) 対応OS iPadOS 13.1.1 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格 Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境 温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 通信出力 最大:100mW(class1) 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 音楽:最大約5.4 電波到達距離(m) 最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 通話時間(時間) 連続:最大約5.8 連続待受時間 最大:約172 マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約11(イヤーピース1個含む) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能 デュアルマイクCVC 通信出力 最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間) 約2 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 送信周波数(GHz) 2.4 再生可能時間 約6.5時間 特性 片耳 通話時間 連続最大約6.7時間 プロファイル HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格 Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間) 連続最大194 装着方式 片耳 通信距離(m) 最大約10 イヤホン形状 耳掛け マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ NFC対応 ○
ゲーミングヘッドセット 両耳ヘッドバンド式 5.1chサラウンドシステム ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット
簡単に音質調整できる専用ドライバー付属
マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー
回転式アームマイクで快適ボイスチャット
アジャスター付バンドで快適装着
長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式
周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ
RoHS基準値準拠
対応機種 USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機 色 ブラック ケーブル長(m) 約2.1(コントローラー含む) 本体質量(g) 約442 接続方法 USB2.0/1.1コネクター 対応 Chrome OS 機能 マイク/スピーカーミュート 商品構成 本体、保証書、ソフトウェアCD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 187×93×222 指向性 無指向性 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○ ゲーミング ○
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3