ヘッドホン/イヤホン/マイク :「Bluetooth インカム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g)約11(イヤーピース1個含む) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能デュアルマイクCVC 通信出力最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.4 再生可能時間約6.5時間 特性片耳 通話時間連続最大約6.7時間 プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間)連続最大194 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)