形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさコンパクトで快適な付け心地オープン型オーディオクリアな音声通話パワフルなバッテリーマルチポイント対応驚きの耐久性
付属品安全に関する注意事項×1保証とアフターサービスのご案内×1USB Type-C充電ケーブル×1色ブラック質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー充電時間イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分イヤホンなし充電ケース(有線)で60分イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分操作「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了トリプルタップ: 次の曲を再生防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間