ヘッドホン/イヤホン/マイク :「無指向性」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2.5時間2.5~3時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10m
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大10時間
指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性IP56
ポート充電:専用端子
連続待受時間最大200時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大10
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間2時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
連続再生時間(最大)6時間
マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
ポート(充電)Type-C
通信距離(m)10
連続待受時間(最大)80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(最大)7
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット。耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。。。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。。。IPX5の防水性能。防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。。ENCノイズキャンセル搭載。通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USB Type-Cオス-USB Aコネクタ オス●充電ポート:USB Type-C
セット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー
質量(g)約30(外付けマイク含む)
適合規格Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)
寸法(cm)約14×4.5
連続使用時間(時間)最大10時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間ご購入日より6カ月
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
伝送方法GFSK
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
耳をふさがずに快適に使用できる骨伝導タイプのUSBヘッドセットです。周りの音を聞きながらヘッドセットで通話や音楽鑑賞が楽しめます。小型軽量で持ち運びにも便利です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様●アクティブノイズキャンセル機能:×●ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×【マイクロホン】●ボリューム調整:×●装着タイプ:ネックバンドタイプ
サイズ小型
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.4±0.1m
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7【mac】macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2【ChromeOS】Chrome
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数【ヘッドホン】240~10,000Hz
機能マイク・ミュート:×
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
適合機種Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話
色ブラック
適合規格Bluetooth5.0
接続方式Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル
通信方式Ver5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間約5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
周波数(GHz)2.402~2.4835
ポート充電:Type-C
装着方式両耳
通信距離(m)10、100(送信機/理論値)
イヤホン形状オープンイヤー型
連続待受時間約45
対応コーデックSBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応)
音量調節対応
連続通話時間(時間)約5
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-C
セット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース
質量(g)約42
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth、USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40
連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間
周波数範囲2.4GHz帯
保証期間購入日より6ヶ月
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)20-20,000
充電時間(時間)1.5
色(本体)ブラック
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。
音声出力空気伝導
対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHz
セット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)
質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ
コネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)
連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合
周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz
入力感度-42dB±3dB
保証期間ご購入日より6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)700
指向性無(全)指向性
インピーダンス(Ω)18±15%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット。耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載。通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチ。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。。。。
仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性
付属品充電用USBケーブル(約62cm)
質量(g)約15
備考SCMS-T対応
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間
周波数範囲2.402~2.480GHz
保証期間購入日より6ヶ月
送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)
充電時間(時間)約2
色(本体)ブラック
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
通信距離(m)最大約10
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。