Bluetoothヘッドセット (4) 骨伝導イヤホン (1) カテゴリ: ヘッドホン/イヤホン/マイクブランド: サンワダイレクトすべて解除
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクト 4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様 ●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-C セット内容 USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース 質量(g) 約42 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth、USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×110×40 連続使用時間(時間) 再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間 周波数範囲 2.4GHz帯 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class2 再生周波数帯域(Hz) 20-20,000 充電時間(時間) 1.5 色(本体) ブラック 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 通信距離(m) 最大10※使用環境によって異なります。 音声出力 空気伝導 対応コーデック SBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
オープンイヤー(空気伝導タイプ)の片耳ヘッドセット耳を塞ぐことなく使えるため、耳が蒸れにくいです。小声でもしっかり声を拾うデュアルマイクノイズキャンセル搭載+CVC8.0搭載通話用マイクとノイズキャンセル用の2つのマイク、およびCVC8.0により、周囲のノイズを低減し、自分の声をクリアに相手に伝えます。小声でもしっかり声を拾って相手に伝えることができます。電源のON/OFFがしやすいスライドスイッチスライドスイッチで簡単に電源のON/OFFが可能です。電源の切り忘れ防止にも役立ちます。さらに、電源ON/OFFが一目で分かるように、スイッチ部分がONのときは緑、OFFのときは赤になります。
仕様 ●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性 付属品 充電用USBケーブル(約62cm) 質量(g) 約15 備考 SCMS-T対応 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 連続使用時間(時間) 通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。) 充電時間(時間) 約2 色(本体) ブラック 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 通信距離(m) 最大約10 対応コーデック SBC、apt-X、apt-X HD 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー サンワダイレクト 4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。IPX5の防水性能防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-C セット内容 ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー 色 ブラック 質量(g) 約30(外付けマイク含む) 接続方式 Bluetooth 寸法(cm) 約14×4.5 連続使用時間(時間) 最大10 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20、000 充電時間(時間) 1.5 伝送方法 GFSK 防水性 IPX5 Bluetooth Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 装着方式 ハンズフリー/両耳 通信距離(m) 10 イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット_Bluetooth_骨伝導 サンワダイレクト 当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2.5時間2.5~3時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10m 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 最大10時間 指向性 マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性 IP56 ポート 充電:専用端子 連続待受時間 最大200時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大10 マルチポイント 対応 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様 伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 連続再生時間 (最大)6時間 マイク/スピーカー マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート (充電)Type-C 通信距離(m) 10 連続待受時間 (最大)80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) (最大)7 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3