1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラック Bluetoothバージョン 5.0 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 出力Class2 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4ー2.48 再生周波数帯域(Hz)20-20000 バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh 定格電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:約3時間 連続通話時間(時間)約3 連続待機時間約50時間 音圧感度(dB)98 インピーダンス(Ω)32 周波数(Hz)イヤホン:20-20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5 質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44 防水性IPX5 イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 仕様ノイズ低減性能:26~30dB
1個
4,498 税込4,948
欠品中