ヘッドホン/イヤホン/マイク :「一時停止」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクト設計 イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ 軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状 最大8時間の長時間連続再生対応 ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能 イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30 質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21 接続方式Bluetoothバージョン 5.0 適合機器スマートフォン、タブレット 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可) 防滴構造IPX4 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB)102 待機時間最大240時間 イヤホン形状カナル型 連続通話時間(時間)最大8 接続長(m)~10
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン 内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製 のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。 音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように 調整を行いました。 本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/ 曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。 ※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。
イヤホン形状カナル型 コード長さ(cm)120 ハイレゾ音源対応 ドライバー径(Φmm)10 音圧感度(dB)80 インピーダンス(Ω)16 再生周波数帯域(Hz)5~80000 ケーブル長(cm)120 付属品イヤーチップ(S.M.L) 保証期間6ヶ月
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65 質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間購入後6か月 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可) 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer.5.0 音圧感度(dB)102 待機時間最大120時間 通信距離(m)~10 ドライバー径(Φmm)6 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大8
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)