ヘッドホン/イヤホン/マイク :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属
型式密閉ダイナミック型
質量(g)10
インピーダンス16Ω
プラグTYPE-C ストレート
コード長さ(cm)120
再生周波数(Hz)20-20000
音圧感度(dB)102±3dB
ドライバー径(Φmm)10
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:16.2
質量(g)イヤホン本体:(片耳)10
接続方式Bluetooth
ケース寸法(mm)96×61×31
接続可能距離:~約10m
適合機器スマートフォン、タブレット
インピーダンス16Ω
保証期間購入後6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2
連続再生時間音楽:最大8時間
バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可
防滴構造IPX5
ケース質量(g)60(イヤホン含まず)
Bluetoothバージョン5.3
音圧感度(dB)127
待機時間最大100時間
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
連続通話時間(時間)最大6
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
インピーダンス20 Ω
充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大6時間
防滴構造IPX 4
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)108 dB
ドライバー径(Φmm)13
オーディオコーデックSBC / AAC
充電端子USB TYPE-C
連続通話時間(時間)最大6
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。