ヘッドホン/イヤホン/マイク :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約16(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz
付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約21(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)10~40000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~24000
コネクタUSB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)10
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)14.15
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約13(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)8
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
バランスに優れた音質と快適な装着感を実現。インナーイヤー型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)14.15
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。コーディネートに合わせて選べるカラー。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0
充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ノイズキャンセリング対応。最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。ファッショナブルなリニューアルカラー。アクティブノイズキャンセリングモード。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1
充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
生きた音と、かたち。LDAC対応完全ワイヤレスイヤホン。「Synchro Motion Driver」を搭載。「LDAC」対応。クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」。イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応。外音取り込み機能。IPX5の防滴仕様。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )
型式デュアルダイナミックドライバー
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
インピーダンス10Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)5~40000
連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)8.8
伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。