ヘッドホン/イヤホン/マイク :「cタイプコネクター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
最大解像度2160p 4K/60Hz
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)本体:約50
動作温度(℃)環境:0~35
保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。