特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダイナミック型50mmネオジムドライバーと先進のバーチャル7.1サラウンドサウンドを搭載し、ゲーム内の動きを正確に把握することができます。また、新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップにより、長時間でも快適にプレイすることができます。インラインコントロールデバイスにより、音量、ミュート、RGBコントロールにワンタッチでアクセスできます。
仕様マイク特性:指向性、取り外し可能マイク、マイクミュート:インラインコントローラー
色ブラック
質量(g)369
ケーブル長(m)2
接続方式USBType-A
感度105dB±3dB(1kHz)
周波数特性20Hz~20kHz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83
歪率(%)3
互換性Windows7以降
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状オーバーヘッド
ドライバタイプネオジムドライバ50mm
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ダイナミック型50mmネオジムドライバーを搭載しており、ユーザーはゲーム内の素晴らしい低音効果に没入することができます。新設計のヘッドバンドとMad-Proイヤーカップは、長時間のプレイにも耐える究極の快適さを提供します。インラインコントロールデバイスは、ワンタッチでボリュームとミュートのコントロールが可能です。
色ブラック
質量(g)320
ケーブル長(m)2
感度105dB±3dB(1kHz)
プラグ(mm)3.5(4極ミニ)
周波数特性20Hz~20kHz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×192×83
互換性3.5mm4極ミニプラグ搭載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状オーバーヘッド
ドライバタイプネオジムドライバ50mm
マイクミュートインラインコントローラー
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
F.R.E.Q.ステレオヘッドセットはViviTouchアクチュエータモジュールは低周波成分にサブウーファーのような低音効果を生み出し、未体験のライブサウンドを生み出します。7.1ch再生、ノイズキャンセリングに対応。
用途感度 115±3dB 、マイク感度 -42±3dB、周波数特性 20-20KHz 、インピーダンス 16Ω±20%、重量 320g
仕様ヘッドフォンの全高調波歪み:3%未満、MICパターン:無指向性、マイクの場所:リトラクタブル、マイクミュート:インラインコントローラー、カチューシャ:サスペンションヘッドバンド、イヤーパッド:ポリウレタン(PU)
付属品セットアップガイド
材質イヤーパッド: ポリウレタン(PU)
本体質量(g)320
接続方式USB 2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×217×83
保証期間2年
ケーブル長さ:220万
応答周波数(Hz)スピーカードライブ:20~20k、マイクロフォン:50~12k
互換性Windows / Mac
インピーダンス(Ω)スピーカードライブ:32、マイクロフォン:2.2K
ドライバーユニット(Φmm)50
音圧感度(dB)スピーカードライブ:(SPL)@ 1kHz:115±3、マイクロフォン:SPL)@ 1kHz:-42±3
音量調節インラインコントローラー、マイクミュート:インラインコントローラー
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
F.R.E.Q.ステレオヘッドセットは、お気に入りの音楽から明るく空気感のあるサウンドを再生します。
仕様ヘッドフォンの全高調波歪み:3%未満、MICパターン:無指向性、マイクの場所:リトラクタブル、マイクミュート:インラインコントローラー、カチューシャ:サスペンションヘッドバンド、イヤーパッド:ポリウレタン(PU)
付属品セットアップガイド、PC接続用Yケーブル
ケーブル長(m)1.3/4フィート
本体質量(g)300
接続方式ステレオミニプラグ(4極)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×217×83
保証期間2年
応答周波数(Hz)スピーカードライブ:20~20k、マイクロフォン:50~12k
互換性PC / Mac /スマートフォン/コンソール/モバイルデバイス
インピーダンス(Ω)スピーカードライブ:32、マイクロフォン:1.5K
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB)スピーカードライブ:(SPL)@ 1kHz:105±3、マイクロフォン:SPL)@ 1kHz:-42±3
音量調節インラインコントローラー、マイクミュート:インラインコントローラー
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。