ヘッドホン/イヤホン/マイク :「端子 3.5」の検索結果
関連キーワード
FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。
仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW
付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド
質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)
形式開放型ヘッドホン
ケーブル長(m)約1.5
感度110dB(1Vrms)@1kHz
周波数特性7Hz ~ 40kHz
材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅
ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2
インピーダンス(Ω)36
ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)
付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド
質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度109dB/Vrms (@1kHz)
材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)
再生周波数帯域(Hz)20-40k
ケーブル長(cm)約120
ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン
インピーダンス(Ω)24 (@1KHz)
ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)
付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド
質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度109dB/Vrms (@1kHz)
材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)
再生周波数帯域(Hz)20-40k
ケーブル長(cm)約120
ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン
インピーダンス(Ω)24 (@1KHz)
ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。
付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度111dB/mW (@1KHz)
プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)
周波数特性20Hz~40kHz
ケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル
端子イヤホン側:0.78mm 2ピン
ケーブル長(cm)約120
インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)
ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。