ヘッドホン/イヤホン/マイク :「骨伝導 インカム」の検索結果
耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く)
電源USB DC5V
コネクタ形状USBmicro-Bコネクタ
周波数特性スピーカー:20Hz-20kHz
消費電流(mA)100
バッテリーリチウムイオン電池
操作操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話
保証期間6ヶ月
防塵防水性能IP56
充電時間(時間)約2
スピーカー骨伝導型、ステレオ
連続再生時間約8時間
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)~95(ただし結露無き事)
バッテリー容量(mAh)150
BluetoothVer.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m
待機時間約180時間
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。