ヘッドホン/イヤホン/マイク :「無線AP」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
android、iOS、Windowsの幅広い機器に対応したBluetoothイヤホンです。
IPX7防水設計で汗や雨にも安心。
デュアルマイクCVSノイズキャンセル技術により環境音を抑え、
より鮮明な音声通話を実現しました。
Bluetooth5.0対応、プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP、
コーデックaptX SBC AAC、チップQualcomm3020
寸法(mm)イヤホン:25.1×22.8×24.5、充電ケース:55×38×34.5
質量(g)イヤホン:4.7、充電ケース:33
電圧(V)DC5±0.25
接続方式Bluetooth
周波数特性イヤホン:20Hz~20KHz、マイク:50Hz~8000Hz
バッテリーリチウムポリマー
操作多機能ワンタッチボタン
保証期間1年
充電時間(時間)2
防水保護等級IPX7
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)イヤホン:91±3、マイク:-38±3
ドライバー径(Φmm)6
イヤホン形状カナル型
稼働時間(時間)スタンバイ:120、動作時間:6.5
対応コーデックaptX SBC AAC
無線距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。