2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集音器 イヤリス ELPA 動画あり
10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個 質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14 プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ 電池寿命(連続使用時)約130時間 音圧レベル(dB)(最大)112 特性3段階の切替可能(N・M・W) インピーダンス(Ω)8 利得(dB)(最大音響)約35 イヤホン形状カナル型
1個
18,981 税込20,879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1 質量(g)約80(アダプター含まず) 電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90 周波数特性20~20000Hz 波長(nm)(赤外線)850 到達距離(m)10(正面方向) 入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

おすすめ人気ランキング