ヘッドホン/イヤホン/マイク :「USB c」の検索結果
関連キーワード
色ブラック
質量(g)約165
ケーブル長(m)1.8
接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm
対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません
周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット40
マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%
コントロールボリューム、マイクミュート
音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3
イヤホン形状オーバーヘッド型
オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A)
付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書
寸法(mm)約176×53×195
質量(g)347
形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動
電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間)
ケーブル長(m)1.2
接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ
接続複数:マルチポイント
Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。