通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
色ホワイト
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5
通信方式Ver4.1
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0
快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック)
収納して充電!取り出してスマホと自動接続!
約2回充電できる充電クレードルケース。
ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。
通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。
Bluetooth Ver5.0
材質ABS他
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
コード認証:0000(ゼロ4つ)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約1.5
ペアリング最大ペアリング登録4台
待ち受け時間(時間)最大約60
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)最大約5.0
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大約5.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。
クリアな通話ができるノイズリダクション。
遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。
スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。
車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
色ブラック
接続方式Bluetooth
定格出力車載充電器:5V/最大150mA
通信方式Bluetooth 5
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)約4
形名BM20
USBケーブル長(cm)約30
定格入力車載充電器:DC12V/24V
プロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
待ち受け時間(時間)最大約888
装着方式片耳
通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)
USBタイプUSB Aコネクタ/microUSB
イヤホン形状耳掛け
再生時間(時間)最大約35
通話時間(時間)最大約28
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥3,288
税込¥3,617
7日以内出荷
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応
色ブラック
最大出力(W)3×2(1%THD)
本体質量(g)256
接続方式Bluetooth
対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形
入力感度82±3dB
充電時間約2.5h
再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz
連続再生時間約26h(最大音量時)
適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
通信距離(m)見通し約10 power class2
イヤホン形状ネックバンド
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約17
対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
充電クレードル付で、クレードルにセットして充電・待ち受けができる。クリアな通話ができるHD Voice機能搭載。サポート付きイヤーパッドで安定した装着感(イヤーフック付き)。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属。
色ブラック
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約120/音楽再生:約5
通信方式Ver5.0
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
音量調節○
マルチペアリング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
色ホワイト
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)約5.0
通信方式Ver5.0
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
マルチペアリング○
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ブラック
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
色ホワイト
接続方式Bluetooth5.0
BluetoothVer5.0
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m
アズワン品番65-9077-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタ
ケーブル長(m)約1.1
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブルOFCリッツ線
対応OSiOS 10.0.2以降
セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書
形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型
入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)
周波数帯域(Hz)100~10k(有効)
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
音圧レベル(dB)110(1kHz時)
イヤホン形状カナル型
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。
色ブラック
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
左右完全分離のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。
最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。
従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応
接続方式Bluetooth
通信距離見通し約10m Power Class2
充電時間(時間)イヤホン:約1.7、クレードル:約2
連続再生時間約4.5時間
充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約2.8回
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
ペアリング登録数:8台
待ち受け時間(時間)最大60
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約4.0
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応
タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上させました
連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。
充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2
連続再生時間約4.0時間
通話時間(時間)約2.5
充電時間(時間)イヤホン:約1.5
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
対応コーデックSBC
保護SCMS-T対応
付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
デジタル信号でパソコンと接続、ノイズに強く聞き取りやすいクリアな音声で会話ができます。
USB接続だから、外部スピーカーと同時に使える。
軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式
アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能
やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。
マイクミュート/スピーカーミュート/音量調整が手元で簡単にできるボリュームコントロールを装備。
パソコン側での操作は調整がいらないので便利!(※本機能はアプリケーションが対応している必要があります。)
USBポートに挿すだけですぐに使え、初めての方も安心。
Windows&Mac両対応ほとんどのパソコンに対応
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約60(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
入力感度マイク:-40dB(1kHz時
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時)
コネクタUSB-Aコネクタ
アズワン品番64-8294-69
インピーダンス(Ω)32(1kHz時)
ドライバーユニット(Φmm)30
定格入力20mW
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。