ヘッドホン/イヤホン/マイク :「安全用」の検索結果
関連キーワード
堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立。・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能。・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心。・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン。・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics。・型番:GTSA-MIC15。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)。・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)。・重量:2.5 kg (5.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539577
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ワイヤレスマイクシステムを安全に持ち運び。Gator Cases GTSA-MICW6は、耐久性のあるミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースで、ワイヤレスマイクを6本収納可能です。マイク本体に加え、バッテリーの収納スペースも確保し、必要なアクセサリーをまとめて運べます。内部のフォーム加工が移動時の衝撃からマイクを保護。TSA承認ロック付きラッチを備えているため、航空機での移動も安心です。人間工学に基づいたハンドルで持ち運びやすく、ツアーやイベントでのワイヤレスマイク管理に最適なケースです。・ワイヤレスマイクを最大6本、バッテリーも収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製による高い耐久性。・機材を保護するフォーム加工された内装。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動に対応。・人間工学に基づいた設計のソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェア。・製品名:TSA Series ATA Molded Case for (6) Wireless Mics。・型番:GTSA-MICW6。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤレスマイク6本およびバッテリーの収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ)。・マイク収納部サイズ:長さ 260 mm x 深さ 57 mm (10.25 x 2.25 インチ)。・外寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ) ※外部寸法に関する情報に一部不一致が見られましたが、複数の情報源で共通する数値と、製品の性質(マイクケース)を考慮して採用しました。・重量:3.9 kg (8.6 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539591
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。