ヘッドホン/イヤホン/マイク :「タイプc イヤホン」の検索結果
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様マイク:無指向性
付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約22
出力【ヘッドホン】Max1 W×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43
インピーダンス8.0 Ω±10%
バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh
充電時間約2時間
保証期間6ヶ月間
動作範囲約10m
周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)
防水保護等級IP55
BluetoothV5.3、Class2
USBタイプType-C
再生時間(時間)約6
対応コーデックSBC/AAC
ノイズキャンセリングENC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。