ヘッドホン/イヤホン/マイク :「asv」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42
電源(V)DC 5 (USB給電)
出力class2
接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
入力端子(専用充電ケース)USB TypeC
充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX5
ドライバーユニット(Φmm)6
周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)
再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生)
対応コーデックSBC/AAC
対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。