ヘッドホン/イヤホン/マイク :「WEB会議スピーカーフォン」の検索結果
「Zone Vibe Wireless」
変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法
移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。
騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供
40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。
リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート
IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。
Microsoft、Google、Zoomで認定済み
ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
色グラファイト
対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作
感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz)
連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話)
周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード)
マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク
インターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2
使用電池リチウムイオン
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.2
操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下)
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)40
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
ノイズキャンセリング○
手元で直感的に通話をコントロール
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。
Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。
キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。
マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。
マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。
密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。
音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。
専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。
以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語
下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。
一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。
PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定
感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa
インターフェースUSB-C/USB-A(アダプタ使用時)
スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。
Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。
キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。
マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。
密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。
専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。
以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語
下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。
PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定
接続方式USB-A
感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa
スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω
ケーブル長(cm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。