5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-HS405BK 4極対応ハンドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ4極対応ハンドセット
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。 プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) ブラック 質量(g)80 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130 入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 最大入力(W)10m アズワン品番64-0901-16 指向性全(無)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω)32±10% 周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000 装着方式ハンズフリー 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電話用ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW)20 装着方式両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSRJ03 ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
11,980 税込13,178
欠品中

MM-HSU06BK USBハンドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハンドセット
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 質量(g)80 ケーブル長(m)1.2 周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 アズワン品番64-0899-50 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 最大入力(mW)ヘッドフォン部:50 装着方式ハンズフリー マイクミュート 音量調節
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

PDA-STN24BK ハンドセット用スタンド サンワサプライ 動画あり
ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。
材質ABS樹脂 質量(g)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61 アズワン品番64-0905-12
1個
1,398 税込1,538
当日出荷