インナーイヤーヘッドホン (1) Bluetoothヘッドセット (6) 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク (1) カテゴリ: ヘッドホン/イヤホン/マイクブランド: サンワサプライすべて解除
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ 4日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様 ●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し 材質 イヤーパッド:シリコン 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、 機能 アクティブノイズキャンセル:× 周波数特性 50~20,000Hz、100~10,000Hz インピーダンス 16Ω、2.2KΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) スピーカーユニット 10mm 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB Type-C
ヘッドセット_Bluetooth サンワサプライ 当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様 【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル セット内容 ヘッドセット、USBケーブル(充電用) 寸法(mm) 15×11 色 黒 質量(g) 8.5 電圧(V) 3.7 感度 【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic 対応 SCMS-T 通信方式 Bluetooth 5.2 バッテリー リチウムイオン 周波数範囲 2.4GHz帯 公称容量(mAh) 400 充電時間(時間) 約2 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 【最大】約8時間(70%の音量では14時間) 消費電力量(Wh) 1.48 指向性 【マイク】単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX4 ポート 【充電】Type-C ドライバーユニット(Φmm) 16 装着方式 ハンズフリー、片耳 通信距離(m) 約10 イヤホン形状 耳かけ型 連続待受時間 【最大】約220時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング ○ 連続通話時間(時間) 【最大】約6(70%の音量では9時間) マルチポイント 非対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライ 予約販売
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 質量(g) 約80 タイプ オーバーヘッドタイプ 形式 ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 周波数特性 ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z) スピーカーユニット 30mm 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB Type-C インピーダンス(Ω) 32±15% 最大入力(mW) 30 入力インピーダンス(kΩ) 2.2
ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式 Bluetooth、USB 感度 マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間) 再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲 2.402~2.480GHz 送信出力 Class2 通信距離 10m 指向性 マイク:無(全)指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C Bluetooth 5.1/QCC3024 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 対応コーデック SBC 音量調節 ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML) 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 感度 -42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 通信方式 Bluetooth 5.0 QCC3020搭載 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大12時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -43dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大23時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C Bluetooth Bluetooth 5.0 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 連続待受時間 最大660時間 対応コーデック SBC マイクミュート ○ 音量調節 ○ 連続通話時間(時間) 最大20 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth 感度 -56dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 50~5000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大15時間 指向性 全(無)指向性、ENC対応 伝送方法 FHSS ポート 充電ポート:Type-C 連続待受時間 最大96時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大18 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様 SCMS-T:非対応Bluetooth5.3 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -42±2dB(マイク) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 50~3000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大44時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C(充電) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10(Class2) 連続待受時間 最大860時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大42 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3