1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550T Victor 動画あり
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【超小型サイズに高音質を凝縮】。大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】。日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】。ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 。【音のプロが創った5つのサウンドモード】。好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 。【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】。より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】。・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質。・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応。・左右片耳のみの使用が可能。・ワンタッチでマイクミュート可能。・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能。・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)。・外音取り込み機能。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。・最大21時間の長時間再生。・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能。・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング