テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5
付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)
質量(g)約88(本体)/約12(送信機)
通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)
充電時間約2時間30分
到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)
端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)
内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)
再生時間(時間)約16
対応コーデックSBC/AAC/LC3
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。