ヘッドホン/イヤホン/マイク :「acアダプター用 コード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
いい音には静寂が要る。研ぎ澄まされた高音質を 業界最高クラスノイキャンで
快適な装着感とロングバッテリーライフ
長時間の音楽リスニングでも快適な装着性を実現
低反撥ウレタン素材を採用した立体縫製イヤーパッド
人間工学に基づくこだわりの設計
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリーライフ
クイック充電に対応
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ヘッドホンケーブル(約1.2 m)、キャリングケース、航空機用プラグアダプター
型式密閉, ダイナミック
ドライバーユニット(Φmm)40mドーム型(CCAWボイスコイル採用)
音圧感度(dB/mW)105(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、101(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)
マグネットネオジウム
再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)
インピーダンス(Ω)40(有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、16(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)
コード長さ(m)約1.2、OFC線、金メッキステレオミニプラグ(ヘッドホンケーブル)
コード片出し(着脱式)
入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ
質量(g)約254
電源(V)DC3.7 : 内蔵充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3(フル充電) (1.5AのACアダプター使用時)
充電方式USB充電
電池寿命(連続時間)音声再生時間:最大30(NC ON時)、最大38(NC OFF時)、通話時間:最大24(NC ON時)、最大30(NC OFF時)、待受時間: 最大30(NC ON時)、最大200(NC OFF時)
周波数特性4Hz-40,000Hz
音声入力ステレオミニジャック
マイクロホンMEMS
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)50-8000
出力Bluetooth標準規格 Power Class1
通信距離(m)最大:見通し距離 約10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)
プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、 HFP(Hands-free Profile)、 HSP(Headset Profile)
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1kHzサンプリング時) / 20-40000(LDAC 96kHzサンプリング、990kbps 時)
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。