3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC ブラック 質量(g)143 ケーブル長(m)約1.8 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェース3.5mm4極ミニプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ナカバヤシゲーミングヘッドセット
エコ商品
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC 質量(g)約190(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB 対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。 マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)(ヘッドホン)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシUSBヘッドセット
USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。 ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC ブラック 質量(g)149 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降) 感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ インターフェースUSB(A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190 最大入力(mW)(ヘッドホン)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷