ヘッドホン/イヤホン/マイク :「マイク付きイヤフォン」の検索結果
高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書
寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2
色ホワイト
形ダイナミック型
質量(g)12.5
感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW
マイクロホンCondenser Microphone型
再生周波数(Hz)20~20K
プラグ形状USB Type-Cコネクター
関連資料(0.67MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書
寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2
色ブラック
形ダイナミック型
質量(g)12.5
感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW
マイクロホンCondenser Microphone型
再生周波数(Hz)20~20K
プラグ形状USB Type-Cコネクター
関連資料(0.67MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。
用途3.5πミニジャックスマホ用。
材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
タイプ両耳
ケーブル長(m)1.12
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚。マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)。絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)
用途カナル型Bluetoothステレオイヤホン
コード長さ(cm)約55
接続方式Bluetooth
メーカーカール・ラガーフェルド
通信方法Bluetooth V4.1
周波数範囲2.402G -2.480G
通信距離約8m以内
充電時間(時間)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16±15%
ドライバーユニット(Φmm)9
待ち受け時間(時間)最大:約200
動作温度範囲(℃)-20~60
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)最大連続:約6
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。