22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100~10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB)(出力)98/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)4.9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 動画あり
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g)32 接続方式Bluetooth 感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間約2時間 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造IPX4 指向性【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース) 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ) 連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み) 通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 音圧感度(dB/mW)出力:110 イヤホン形状カナル型 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX2 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)8.8 音圧感度(dB/mW)100 音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式ダイナミック型 質量(g)約245(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 外形寸法(mm)Φ54×240 電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性100~10000Hz 消費電流(mA)150 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性50~7000Hz 通信方式Ver5.0 連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間)約3 スピーカーユニット20mm×15mm×2 対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番64-9347-92 防滴構造IPX2 指向性全指向性 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

TVや映画、ゲームの音とひとつになる臨場感を身にまとうワイヤレス体験 非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式 電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。 2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載 常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。 長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感 省スペース充電スタイル
付属品トランスミッター専用ACアダプター 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約257、トランスミッター:約170 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります) 電源(V)ヘッドホン:DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)、トランスミッター:DC5(付属のACアダプターを使用) 出力RF:8.2mW EIRP 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッター:約113×95×119 連続使用可能時間連続通信:最大約12 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:99/mW 充電時間(時間)約4 ドライバーユニット(Φmm)42 変調方式AFH 通信距離(m)見通しの良い状態で30以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.404~2.476)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) 質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠 充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時) 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書(3.33MB)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 グレー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

手軽に使えるノイズキャンセリング機能を追加したモデル 。イヤホンコードに備えられたコントローラーのANCボタンを押すだけで、周りの騒音を抑え、どこにいても一瞬で好きなものに夢中になれます。重低音を引き立てるノイズキャンセリング機能が加わることで、いつもの音環境をより一層豊かにすることができます。
付属品イヤピース(XS,S,M,L) 質量(g)約7(コード除く) 入力最大:100mW マイクロホンコンデンサー型 通信方式USB2.0準拠 再生周波数帯域(Hz)5~30,000 指向性全指向性 ノイズキャンセリング搭載
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) 型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式) コード長さ(m)2 接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 充電時間(時間)約1.5 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)48 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)53 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 ハイレゾ音源対応 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー 質量(g)スピーカー:約103、送信機:約185 電源(V)スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)スピーカー:約13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84 入力端子送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット11mm×34mm×2 アズワン品番64-9347-93 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型
1個
19,880 税込21,868
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SOLID BASSシリーズ 軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。 日常の使いやすさを追求 マルチファンクションボタンで簡単操作 優れた音質 快適な装着性で長時間リスニング 安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド
1個ほか
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 充電時間イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時) 防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ) 取扱説明書(2.57MB) 対応コーデックLDAC、AAC、SBC
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人と心をつなぐ、革新のサウンド 特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。 音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 イヤホン形状カナル型 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ドライバーユニット(Φmm)5.8 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)10~40000 インピーダンス(Ω)16 指向性全指向性 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域(Hz)100~16000 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz) 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 方式スペクトラム拡散方式:FHSS 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz 伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000 電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時) 質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9 防水性IPX4(イヤホン本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング