8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 グレー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB)(出力)98/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)4.9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

audio-technicaLightning用イヤホン
RoHS
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 Siriにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能 LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグLightning 再生周波数帯域(Hz)5~30000 音圧レベル(dB)出力:105/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)7.5 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
4,500 税込4,950
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~30000 音圧レベル(dB)出力:105/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)7.5 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型 質量(g)110 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)175×147×70 接続方式USB Type-C 再生周波数帯域(Hz)15-22000 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 音圧感度(dB/mW)出力:103 ドライバー径(Φmm)38 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)