オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
Macintoshにも対応しています。
Skype for business(TM)動作検証済です。
質量(g)32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K
入力感度-58dB ±3dB
インターフェースUSB
保証期間6ヶ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
色(本体)シルバー
インターフェイスUSB
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク)
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状イヤーフックタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。
ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。
イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整なし
色ブラック
質量(g)29
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)110
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度(マイク)-58dB ±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(モノラル)
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性(マイク)無指向性
インピーダンス(Ω)(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)14.2
装着方式片耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状片耳イヤーフックタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番65-0587-07
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状イヤーフックタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
質量(g)約30(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×約37×約57(マイク・ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(モノラル)
アズワン品番65-0587-05
インターフェイスUSB-A端子
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式片耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状イヤーフックタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状耳かけ型
対応コーデックSBC、AAC
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳)
色ブラック
質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む)
接続方式無線
通信方式Bluetooth 5.3
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース)
再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX7
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。
周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。
左右の付け替え、角度調節に自在に可能。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8
仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm
エスコ品番EA763BC-23A
寸法(mm)25×20×127
質量(g)32(ケーブル含まず)
対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
インターフェイスUSB
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。