インナーイヤーヘッドホン :「保証書」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
Lightning(2)
USB Type-C(6)
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz
付属品取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
インピーダンス32Ω
プラグLightningコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
周波数帯域(Hz)伝送:20~24000
ドライバー径(Φmm)14.15
Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz
付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約21(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)10~40000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
プラグLightningコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20~24000
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
ドライバー径(Φmm)10
システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約16(ケーブル含む)
インピーダンス17Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)7.5
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
型式ダイナミック型
色レッド
質量(g)約17(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス17Ω±15%
再生周波数帯域(Hz)5~40000
ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材
ドライバー径(Φmm)13
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
バランスに優れた音質と快適な装着感を実現。インナーイヤー型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)14.15
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス32Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)14.15
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW
付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)
材質筐体:ステンレススチール
型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色シルバー
インピーダンス22Ω
再生周波数帯域(Hz)20~40000
ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約13(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
コネクタUSB-Cコネクタ
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)8
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz
付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1
型式ダイナミック型
質量(g)約14(ケーブル含む)
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~24000
コネクタUSB Type-Cプラグ
ケーブル長(cm)約120(Y 型)
ドライバー径(Φmm)10
システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。