インナーイヤーヘッドホン :「無線機 マイク」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。落下しにくいネックバンド型です。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。
セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)16 入力電圧(V)5±0.2 インピーダンス2Ω±15% バッテリー容量(mAh)【内蔵】110 無線通信方式Bluetooth ver5.3 音圧感度(dB)10±3 動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事) 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)