インナーイヤーヘッドホン :「スサ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-18A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ブラック 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷