インナーイヤーヘッドホン :「テレビ会議 マイク」の検索結果
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に
仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)
付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14
電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。