インナーイヤーヘッドホン :「無指向性」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
USB(1)
コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約27
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約21
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。