1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(1)
迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル スマートフォンでの通話や音楽再生に対応 アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン 接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用 音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付 高感度マイク搭載の小型リモコンを採用 音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用 高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
ケーブル長(m)1.1 インピーダンス2.2Ω(1Khz時) 入力感度-42dB(1Khz時) プラグф3.5mm-4極ステレオミニ ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長) 音圧レベル(dB)102(1Khz時) 再生周波数(Hz)20~20KHz インピーダンス(Ω)16(1Khz時) ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
欠品中