インナーイヤーヘッドホン :「ZOOM マイク」の検索結果
MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。
ノイズキャンセリングマイク
「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。
明瞭なサウンド
「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。
プラグ&プレイ対応
「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)イヤホン:59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください)
マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル)
コード長さ(cm)145
スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA)
互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。
ケーブル長(cm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状カナル型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。