インナーイヤーヘッドホン :「USBマイク」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×
セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット
材質シリコン(イヤーパッド)
直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)約1.6
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート×
音量調節×
ノイズキャンセリング×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。