インナーイヤーヘッドホン :「USB」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続方式」から絞り込む
USB(1)
USB Type-C(3)
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵
デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。
着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー
自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。
また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
GoogleアシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のデバイスで使用可能
USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。