インナーイヤーヘッドホン :「ヘッドホン」の検索結果
関連キーワード
「イヤホン形状」から絞り込む
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)3
プラグ外径(Φmm)3.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
色ブルー
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。
ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品コード巻き取りホルダー
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーパッド 2個、保証書
質量(g)本体約3(コード含まず)
外形寸法(mm)ヘッドホン本体:幅16×奥行13×高さ16 (コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)32
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
環境RoHS
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ14.8
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)10
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)約24(コード含む)
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)98
イヤホン形状カナル型
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)4(コード含まず)
プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
RH-200モニターヘッドフォンは、ミックスやレコーディングなどプロフェッショナルが行う音楽制作に要求される繊細な音の世界を正確に捉えることができるスタジオ・クラスのモニターヘッドフォンです。ネオジムマグネットとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルをそなえた40mmのドライバーにより、クリアで正確かつ自然なレスポンスを実現、原音のイメージ忠実にモニタリングすることができます。また、密閉型デザインのため長時間の作業や演奏に集中することができます。スタジオ用途だけでなく、楽器の練習から最新プレイリストのストリーミング再生といった用途においても高品位なモニタリング環境をもたらします。
型式密閉ダイナミック型
質量(g)200(コード、プラグ含まず)
感度100dB
プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)
ケーブルカール・コード
再生周波数(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)65
ドライバ種類Φ40mm
最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナー。ローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW
質量(g)190(ケーブル含まず)
形式密閉ダイナミック型
感度92dB/mW
周波数特性10~22,000Hz
コード3m
プラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類Φ40mm
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)4.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)
周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)
最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)
出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40
入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms
入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ
S/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)
端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1
出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)
出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600
入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p
オーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT
転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet
USBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。
爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。
耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。
普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。
音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。
搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。
ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)100(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)200
イヤホン形状インナーイヤー型
超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。
ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。
耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。
デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。
コード長さ(m)1.2(U型)
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約20(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)16 ~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
アズワン品番65-1709-28
インピーダンス(Ω)20
ドライバーユニット(Φmm)28
最大入力(mW)500
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
強磁力マグネット搭載Φ13.5mmドライバーで高音質再生。
絡みにくい高弾性エラストマーコード採用。からみ防止リング付き。
手元で音量調整ができるスライドボリューム付き。
便利なコードクリップ付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品コードクリップ
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
RH-200Sは、好評のRH-200のカラー・バリエーション・モデル。ネオジウム・マグネットを使用した直径40mmのドライバー・ユニットを利用。ワイド・レンジ、かつ原音に忠実な高精度のモニタリングができる密閉タイプのモニター用ステレオ・ヘッドホンです。クリアな音質のため明確な音像が確保でき、ホーム・スタジオでのレコーディングやミキシングはもちろんのこと、放送や音声編集など音楽制作の現場で多用途に活用できます。また、長時間の使用を配慮し、大型ながらも薄く軽量なハウジングを採用。装着感に優れ、片耳モニターも快適に行うことができます。
型式密閉ダイナミック型
質量(g)200(コード、プラグ含まず)
感度100dB
プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)
ケーブルストレート・コード(OFCリッツ線)
再生周波数(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)65
ドライバ種類Φ40mm
最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。
ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。
耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。
デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。
コード長さ(m)1.2(U型)
型式ダイナミック型
質量(g)約20(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)16 ~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)20
ドライバーユニット(Φmm)28
最大入力(mW)500
ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。
付属品キャリング・ポーチ
型式密閉ダイナミック型
質量(g)250(コード、プラグ含まず)
感度101dB/mW
プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)
ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線)
再生周波数(Hz)10~25000
インピーダンス(Ω)40
ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット)
最大許容入力(mW)1600
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。
Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。
自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。
音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.5(コード除く)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)
別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55
音圧100dB/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)200
ドライバー径(Φmm)8.5
イヤホン形状カナル型
ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)約26(コード含む)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)8
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。
優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約8(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~25,000
音圧レベル(dB)103(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)12.5
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
Φ8.5mmドライバーの高音質設計。
コンパクトボディに高性能ドライバーを搭載。テレビの音声をクリアに再生します。
音漏れしにくい密閉タイプ。
静かに音声を聴きたいときに最適な密閉タイプを採用。遮音性に優れ、音漏れも少なくお楽しみいただけます。
手元で音量調整が可能なボリュームコントローラー搭載。
モノラル機器の音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付き。
テレビ視聴に適した3.5mコードを採用。
ポータブルプレーヤー向けのヘッドホンコードよりも余裕のある3.5mロングコードを採用。テレビ視聴に最適です。
衣服に挟める便利なコードクリップ付属。
視聴中にコードがぶらついたり、絡んだりするのを防ぐコードクリップを付属。衣服などに挟んでご使用いただけます。
サイズが選べる4つのイヤピース(XS,S,M,L)付属。
快適な装着感を実現するファインフィットイヤピースを同梱しています。
コード長さ(m)3.5(Y型)
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コードクリップ、コード結束バンド
型式ダイナミック型
質量(g)約3.5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~23,000
音圧レベル(dB)100(出力)
アズワン品番65-1709-05
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)8.5
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)約1.2(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)約5(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
テレビでの使用に最適な、3mロングコード。
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)約5(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,614
税込¥1,775
翌々日出荷
Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンGrand Bass。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップ”を採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。
遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
コード長さ(m)1.2 (Y型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書
型式セミオープン型、耳栓タイプ
質量(g)約8(コード含まず)
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
2トーンカラーが特長のステレオインナーイヤーヘッドホンです。交換可能な3サイズのイヤーピースが付属しているので耳のサイズにぴったりフィットします。音漏れがしにくい、密閉型イヤホンなので周囲に気にすることなく音楽を楽しめます。断線しにくいL字型のプラグを採用しています。コード長は1.2m。
仕様小型マイク付スイッチ
質量(g)13
ケーブル長(m)1.2
イヤホン形状インナーイヤー型
ケーブル形状通常ケーブル
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
テレビとの接続に最適な5.0mロングコード採用。
コードのぶらつきを抑えるコードクリップや、コードをまとめられる結束バンドと合わせてさまざまな視聴環境に対応できます。
手元で音量調整可能なボリュームコントローラー付属。
テレビのリモコンを使わずに、手元ですばやく音量調整できるボリュームコントローラーを装備しています。
コード長さ(m)5.0(Y型)
付属品コードクリップ、コード結束バンド
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1
色ブラック
質量(g)(本体)3、(ボリュームユニット)2g(コード含まず)
備考モノラル機器両耳再生機能ボリュームコントロール機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)16×13×16、(ボリュームユニット)8×9×31(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)32
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(ストレート型)
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(14.8)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステムオープンエアー型
装着方式インナーイヤータイプ
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書
本体質量(g)約3(コード含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×21×19(コード含まず)
入力インピーダンス(Ω)16
プラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
軽くて快適な着け心地。約3.3gの軽量ボディで長時間の装着でも疲れにくく、快適な着け心地を実現しています。高級感のあるメタリック仕上げとトレンドカラー。高級感のあるメタリック仕上げと、ファッションに合わせやすいカラーを採用。オフィスでもカジュアルでも場所を選ばずに使えます。高音質サウンド。ネオジウムマグネット採用の9.2mmドライバーを搭載。クリアで迫力のある高音質サウンドを実現しています。音漏れを低減する密閉型。お気に入りの曲を大音量で。密閉型だから、音漏れを気にせずに音楽を楽しめます。耳に心地よくフィットするイヤーピース。3サイズのイヤーピースを用意。耳穴が小さい方には、しっかりフィットのXSサイズがおすすめです。コンパクトなデザイン。耳にコンパクトに収まる流線型のデザインを採用。耳からの出っ張りが少ないため、寝転んだ時にも快適に使用できます。
プラグΦ3.5mm金メッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
ケーブル長(m)1.2(Y型)
質量(g)(ケーブル含まず)約3.3
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)9.2
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(XS/S/M)各2個
スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。
水で洗える防水性能IPX5グレード。
軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。
遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。
コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています)
付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ
型式ダイナミック型
質量(g)約7(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)105/mW
インピーダンス(Ω)17
最大入力(mW)40
ドライバー径(Φmm)8.8
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。
開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1
仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線
質量(g)約32g(コード含む)
プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)14~24000
インピーダンス(Ω)20
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB/mW)102
装着方式耳掛け式
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
コード長さ(m)約1.2
付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約12(コード含む)
形式ダイナミック型
プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)
音圧感度(dB/mW)97
イヤホン形状カナル型
”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。
新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
ハンズフリー通話ができるマイク付きリモコン付属。
コード長さ(m)約1.2
仕様スマートフォン対応リモコンタイプ
付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約13(リモコン、コード含む)
形式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】コンデンサー型
周波数特性100~10000Hz
プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ (L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性【マイク】全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)
音圧感度(dB/mW)【イヤホン】97、【マイク】-42(±4)
イヤホン形状カナル型
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20kHz
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
付属品面ファスナー式結束バンド ×1
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)
プラグ(mm)Φ3.5 3極ミニプラグ
インピーダンス32Ω
コード3m、Y型
保証期間6カ月間
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)102
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。
周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。
コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。
付属品面ファスナー式結束バンド ×1
型式オープンエアー型、オンイヤータイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約35 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)
機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 30
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)96
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約6 (コード含まず)
対応機種ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
インピーダンス32Ω
プラグライトニングコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ10mm
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)92
イヤホン形状カナル型
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)9(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-06
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式両耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。