インナーイヤーヘッドホン :「交換用イヤーピース」の検索結果
「接続方式」から絞り込む
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)約1.2(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)約5(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
カナル型イヤホンの交換用イヤーピースとして使用可能。耳穴にぴったりフィット。快適な装着感の低反発タイプ。遮音性が高く、音漏れ・周囲の雑音をカット。
イヤホン形状カナル型
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
テレビでの使用に最適な、3mロングコード。
気になる音漏れを低減し、遮音性も高いカナルタイプ。
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
質量(g)約5(コード除く)
形式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,614
税込¥1,775
翌々日出荷
2トーンカラーが特長のステレオインナーイヤーヘッドホンです。交換可能な3サイズのイヤーピースが付属しているので耳のサイズにぴったりフィットします。音漏れがしにくい、密閉型イヤホンなので周囲に気にすることなく音楽を楽しめます。断線しにくいL字型のプラグを採用しています。コード長は1.2m。
仕様小型マイク付スイッチ
質量(g)13
ケーブル長(m)1.2
イヤホン形状インナーイヤー型
ケーブル形状通常ケーブル
Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現。断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン
付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)
質量(g)約17
形式ダイナミック型
感度97 dB SPL
インピーダンス34Ω
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
好みに合わせて選べる10カラーバリエーション。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.6(コード含まず)
インピーダンス16Ω
コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
コードもボディと同じカラーリングで統一。スタイリングに合わせてコーディネートを楽しめます。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。ボリューム付きリモコンを搭載。スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.6(コード含まず)
インピーダンス16Ω
コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)101/1mW
最大許容入力(mW)200
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)約24(コード含む)
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)98
イヤホン形状カナル型
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
コード長さ(m)3
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
ニュースやドラマ、語学番組などの視聴に最適です。
テレビでの使用に最適な3mロングコード。
遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)
付属品交換用イヤーピース(S/M/L)
型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン
質量(g)約26(コード含む)
プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
直径(mm)(使用ユニット)10
インピーダンス(Ω)8
最大入力(mW)50
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。